Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Автолампа тип H4 12V 60/55W, P43T, Box

Артикул: 07208101
Автолампа для легковых автомобилей тип H4 12V 60/55W, P43T, Box

Автолампа тип H4 12V 60/55W, P43T, Box

Артикул:07208101

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Автолампа тип H4 12V 60/55W, P43T, в коробке

    Для активных, заботящихся о безопасности водителей

    Область применения
    • Ближний свет
    • Дальний свет
  • Характеристики
    • Номинальное напряжение: 12 В пост. тока
    • Мощность: 60 Вт
    • Обозначение цоколя: P43t
  • Автолампы Wurth Размер: 1,2 мб