Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор предохранителей автомобильных 5-30A-ATO, 120штук

Артикул: 5208000001
Набор предохранителей автомобильных 5-30A-ATO, 120штук

Набор предохранителей автомобильных 5-30A-ATO, 120штук

Артикул:5208000001

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

В связи с изменением типа торговли в компании, с 10.06.2024г. в фирменной торговой сети WURTH прекращается продажа товаров в розницу. 
В фирменных магазинах WURTH c 10.06.2024 будет производится обслуживание только юридических лиц по безналичному расчету.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Прочный и надёжный кейс
    Плоские предохранители ATO

    Комплект:
    • 20 x 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 A= 120 шт.
  • Характеристики
    Комплект поставки:

    • Предохранитель ATO 5 А - 20 шт
    • Предохранитель ATO 10 А - 20 шт
    • Предохранитель ATO 15 А - 20 шт
    • Предохранитель ATO 20 А - 20 шт
    • Предохранитель ATO 25 А - 20 шт
    • Предохранитель ATO 30 А - 20 шт