Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Предохранитель автомобильный, АТО,розовый, 4 А

Артикул: 5208004
Предохранитель автомобильный, АТО,розовый, 4 А

Предохранитель автомобильный, АТО,розовый, 4 А

Артикул:5208004

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 20

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Предохранители универсального применения
    • Форма С
    • Соответствуют DIN 72581
    Установка
    • Извлеките имеющийся плоский предохранитель из разъема предохранителя.
    • Вставьте плоский предохранитель.
    • Закройте блок предохранителей.

    Преимущества

    • Охватывает почти весь диапазон плоских предохранителей.
    • Высокое качество продукции.
  • Характеристики
    Сила тока, макс.:  4 А
    Цвет:  Розовый
  • Предохранители ATO Размер: 249,9 кб