Аккумулятор Li-ion 5,0 Ah 20V MAX Classic Basic, WUMAX
Аккумулятор Li-ion 5,0 Ah 20V MAX Classic Basic, WUMAX
Артикул:5717801153
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеКомпактный, мощный и долговечный 18-вольтовый литий-ионный аккумулятор для профессионального и универсального использования с новыми беспроводными инструментами WUMAX
Плотная посадка и оптимальный отвод тепла
Встроенный прочный каркас ячейки охватывает ячейки и, таким образом, защищает батарею от перегрева и вибраций.
Длительный срок службы и оптимальное использование производительности
Интеллектуальное управление батареей с непрерывным контролем отдельных элементов
Защита аккумулятора и деталей
Прочный корпус с мягкими компонентами защищает аккумулятор от повреждений при падении и сводит к минимуму риск появления царапин на деликатных поверхностях.
Непрерывный контроль оставшейся емкости аккумулятора
Светодиодный индикатор состояния заряда -
Характеристики
Ёмкость АКБ
5 А/ч
Вес батареи
695 г
Используемые зарядные устройства
-
5717 801 153 АКБ 20 V Classic Basic Размер: 891 кб