Перфоратор аккумуляторный ABH 18 Light Classic, 2 Дж, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Перфоратор аккумуляторный ABH 18 Light Classic, 2 Дж, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Артикул:5717523110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень удобный аккумуляторный перфоратор для сверления в бетоне, камне, кирпичной кладке и демонтажа лёгких конструкций (плитка)
Эффективный бесщёточный мотор с низкими эксплуатационными расходами
Более длительная работа от одного заряда батареи и длительный срок эксплуатации мотора
3 режима работы: сверление с ударом, сверление и долбление
Повышенная универсальность для всех видов сверления и демонтажа лёгких конструкций.
Очень хорошее соотношение производительности и веса
Легкий вес 3,6 кг с выдающейся энергией удара 2,0 Дж
Встроенная светодиодная подсветка
Удобная подсветка рабочей зоны в случае отсутствия внешнего освещения
Эргономичный дизайн
Эргономичная и тонкая рукоятка с мягким захватом для надежного и безопасного удержания при работе
Область применения
Для сверления в бетоне, камне, кирпичной кладке. Так же подходит для демонтажа лёгких конструкций.
Примечание
Поставляется без АКБ и зарядного устройства. -
Характеристики
Номинальное напряжение
18 вольт, постоянный ток
Скорость вращения без нагрузки
0-1200 об/мин
Энергия удара
макс. 2 Дж
Частота ударов
0 - 4400 уд./мин.
Макс. диаметр сверления в бетоне
до 20 мм
Тип патрона
Патрон SDS-Plus
Вес перфоратора с АКБ 5 A/ч
3,6 кг
-
5717 523 110 ABH 18 Light Classic Перфоратор Размер: 869,8 кб