Перфоратор аккумуляторный BRH 18BL, 2 Дж, WURTH
Перфоратор аккумуляторный BRH 18BL, 2 Дж, WURTH
Артикул:5717508022
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеОчень удобная аккумуляторная ударная дрель для ударного сверления в бетоне, камне и каменной кладке и для легких долотных работ
-
Характеристики
- Номинальное напряжение: 18 В пост. тока
- Количество/емкость аккумуляторных батарей: 2 x 4 Aч
- Число оборотов на холостом ходу, мин./макс.: 0-1200 об./мин
- Энергия удара: 2 J
- Держатель инструмента: SDS-plus
- Вес оборудования с аккумулятором: 3,6 кг
- Рекомендуемый диаметр сверления по бетону, мин./макс.: 0-20 мм
- Диаметр сверления в стали, макс.: 13 мм
- Длина: 318 мм
- Высота: 295 мм