Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDD 14,4 V, WURTH
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDD 14,4 V, WURTH
Артикул:5717505022
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеОчень компактная, мощная 14,4V ударная дрель-шуруповерт с литий-ионной батареей. Идеальна для сверления и завинчивания С двумя батареями 2 А/ч и подзарядным устройством в пластиковом кейсе
- Встроенная подсветка для работы при недостаточном освещении
- Индикатор заряда батареи
- 18 уровней затяжки для точной установки момента при различных видах использования
- Эргономичный дизайн с двухкомпонентной рукояткой
- Батарея Li-ion малого размера и легким весом для длительного использования инструмента.
-
Характеристики
- Напряжение: 14,4 В
- Макс. момент затяжки: 40 Нм
- Размер патрона: 0,8-1,0 мм
- Скорость холостого хода, 1-ая/2-ая скорость: 0-350 / 0-1.300 об./мин
- Контроль затяжки: 18 + сверление
- Макс. диаметр сверла по стали: 10 мм
- Макс. диаметр сверла по дереву: 15 мм
- Время зарядки: 30 мин
- Емкость батареи: 2 Ач Li- Ion
- Вес, включая батарею: 1,25 кг
-
Дрель-шуруповерт аккумуляторная BDD 14,4 V, WURTH Размер: 389,8 кб