Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2"/1/4" ASS 18BL Classic, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Ударный аккумуляторный гайковерт 1/2"/1/4" ASS 18BL Classic, WUMAX (без аккумуляторов и зарядного устройства)
Артикул:5717511110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный аккумуляторный ударный гайковёрт/шуруповёрт с уникальным комбинированным патроном для оснастки. Обеспечивает простоту обслуживанию различных компонентов.
Эффективный бесщёточный двигатель с низкими эксплуатационными расходами
Для увеличения времени работы на одном заряде батареи и увеличения срока службы двигателя.
Комбинированный патрон
Комбинированный ¼’’ шестигранный патрон и ½’’ квадратный привод, позволяет использовать одно устройство для еще большего количества задач.
Функция ASC (Управление автоматической остановкой)
Эта функция предназначена для предотвращения поломок при работе / повторной работы только в прямом направлении, чтобы предотвратить повреждение винта. В случае операции затягивания он автоматически останавливается через 1 секунду, когда начинаются удары (при определенной нагрузке).
3-ступенчатая настройка мощности
Три ступени для определения скорости вращения/количества удара, для различных применений и материалов.
Встроенная светодиодная подсветка
Для удобства работы в плохо освещённых местах
Эргономичный дизайн рукоятки
Эргономичная и тонкая ручка с мягким захватом обеспечивает надежную и надежную фиксацию. Крюк для крепления размещения инструмента на поясе и держатель для часто используемых бит в комплекте.
Магнитный держатель бит
Для надежного удержания бит даже в самых требовательных условиях.
Область применения
- Автомобильная промышленность: техническое обслуживание автомобилей.
- Монтаж конструкций, каркасное домостроение: общая затяжка болтов.
- Обработка камня: сквозное отверстие в натуральном камне
- Деревообработка: сборка кровли из твердой древесины.
Поставляется без АКБ и зарядного устройства -
Характеристики
Скорость вращения без нагрузки
0-1100/2600/3200 об/мин
Макс. крутящий момент
210 Nm
Подходит для головок
M12 - M22
Тип патрона
1/2-дюйма внешний квадрат и 1/4-дюйма внутренний шестигранник
Вес гайковёрта с АКБ 5 А/ч
1,65 кг
-
5717 511 110 ASS 18 BL CLASSIC 1-4 1-2 Гайковёрт Размер: 998,9 кб