Зарядное устройство ALG 18/6 FAST Classic, WUMAX
Зарядное устройство ALG 18/6 FAST Classic, WUMAX
Артикул:5717911652
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЗарядное устройство ALG 18/6 CLASSIC
Для заряда аккумуляторных батарей Li-ion 18V WUMAX -
Характеристики
Входное напряжение
230 V/AC
Мин./макс. выходное напряжение
14,4 - 18 V/DC
Совместимые батареи
Wumax/Wurth (New Master)
Мин./макс. частота тока
50 / 60 Hz
Длина кабеля
1,5 м
Максимальная сила тока при зарядке
6,5 A
-
5717 911 652 ALG 18 6 Classic Зарядное Размер: 410,4 кб