Перфоратор H 8-28 Classic, WUMAX
Перфоратор H 8-28 Classic, WUMAX
Артикул:5717026111
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеЛегкий перфоратор с выдающейся ударной нагрузкой в 3,2 Дж для легкого сверления, сверления с ударом и долбления в строительстве.
- Эргономичная форма и малый вес обеспечивают устойчивую работу, не вызывая усталости.
- Надежность и крепкий с длительным сроком службы благодаря высококачественным компонентам.
- Вращение вперед / назад для извлечения застрявших буров.
-
Характеристики
Номинальное напряжение
220 В переменного тока
Частота
50 Гц
Потребляемая мощность
800 Вт
Частота ударов, мин./макс.
1-4000 rpm
Вес перфоратора
2,9 кг
Длина кабеля
4 м
Класс защиты
Класс защиты II/защитная изоляция
-
5717 026 111 H 8-28 Classic Перфоратор Размер: 8,8 мб