Пылесос ISS30-L-AUTOMATIC, WURTH
Пылесос ISS30-L-AUTOMATIC, WURTH
Артикул:07011330
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальный пылесос, подходящий для строительных площадок, с сертификацией по классу пыли L и автоматической очисткой фильтра
Класс пыли: сертификация по классу L
Гарантированная эффективность сбора пыли составляет 99% в соответствии с EN 60335-2-69
Возможность хранения и монтажа системных ящиков Würth
Плоская верхняя часть корпуса
Возможность хранения принадлежностей на самом пылесосе и постоянная готовность к использованию
Встроенный отсек для хранения щелевой насадки и инструментальной втулки с быстроразъемными соединениями, удобное хранение шланга и силового кабеля
Идеально подходит для применения на строительных площадках
Прочный корпус с бамперами и большими устойчивыми металлическими роликами
Антистатическое исполнение
Благодаря заземленному соединительному штуцеру и электропроводным принадлежностям, входящим в комплект поставки, статические заряды отводятся, вследствие чего обеспечивается надежная защита от электростатического разряда.
Простота эксплуатации и управления различными функциями
Выключатель питания, переключатель 15-/60-секундной очистки фильтра и регулятор скорости
Удобная работа в сочетании с электроинструментами
Гнездо с датчиком Холла для автоматического обнаружения электроинструмента позволяет управлять пылесосом с помощью подключенного электроинструмента.
Автоматическая система очистки фильтра
- Плоский фильтр автоматически очищается струей воздуха согласно выбранному интервалу времени (15 или 60 секунд).
- Обеспечивает длительную бесперебойную работу
- Низкий уровень шума
- Долгий срок службы фильтра
- Низкие затраты на техническое обслуживание
- При сухой очистке пылесборник и плоский фильтр должны использоваться постоянно. Не осуществляйте уборку без применения системы фильтрации, иначе вакуумный двигатель может быть поврежден, что приведет к угрозе здоровью в силу увеличения выбросов тонкодисперсной пыли.
- Для влажной уборки используйте плоский фильтр PES.
Идеально подходит для плотников, электриков, строительной и смежных отраслей, паркетчиков и плиточников, а также для всего автомобильного сектора. -
Характеристики
- Мощность двигателя, максимальная: 1380 Вт
- Мощность двигателя, номинальная: 1200 Вт
- Поток воздуха: 74 л/с
- Напряжение: 220–240 В
- Частота: 50/60 Гц
- Класс защиты: I
- Объем контейнера, общий: 30 л
- Объем контейнера для жидкости: 17 л
- Воздушный поток (при присоединенных насадках): 74 л/с
- Номинальный диаметр: 35 мм
- Разряжение: 230 мбар
- Класс защиты: IPX4
- Габаритные размеры (ДхШхВ): 560х370х580 мм
- Длина кабеля: 7.5 м
- Уровень шума: 67 дБ (А)
- Масса: 14.2 кг
- Сбор канцерогенных веществ с помощью устройства не допускается!
- При работе с пылесосом необходимо использовать фильтр-пакет!
- Используйте PES-фильтр при работе с влажной пылью и жидкостями!
- Пылесос поставляется без удлинительных трубок и насадок для напольных покрытий!
-
Пылесос ISS30-L-AUTOMATIC Размер: 367,6 кбРуководство по эксплуатациии ISS 30-L AUTOMATIC Размер: 7,1 мб