Быстрозажимная гайка М14 FIXTEC
Быстрозажимная гайка М14 FIXTEC
Артикул:0702480900
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСмена шлифовальных принадлежностей угловых машин без применения инструментов. Затягивается и снимается вручную.
Для угловых шлифовальных машин диаметром макс. Ø 150 мм с резьбой шпинделя коммерческого стандарта M14
При необходимости быстрозажимную гайку можно отвернуть с помощью зажимного ключа
- Отверстия расположены ниже зажима
- Используйте подходящий зажимной ключ
ПримечаниеПосле установки прижимного фланца и разделителя обдирочного круга длина свободного шлифовального шпинделя должна быть не менее 3 мм.
Инструкции
Отверните зажим вверх и заверните гайку по часовой стрелке, причем шлифовальный шпиндель должен быть заблокирован. Заверните зажим обратно вниз. -
Характеристики
Диаметр
49 мм
Высота
9 мм
-
Быстрозажимная гайка М14 FIXTEC Размер: 108,2 кб