Углошлифовальная машинка EWS 20-230-S Classic, WUMAX
Углошлифовальная машинка EWS 20-230-S Classic, WUMAX
Артикул:5717036110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеМощная угловая шлифовальная машинка 2000W, с контролем постоянной мощности для отрезных и шлифовальных работ
Плавный пуск
Лучший контроль и безопасность при старте работы
Антивибрационная рукоятка
Малая утомляемость при работе
Комплект поставки
Боковая рукоятка; защитный кожух; зажимной ключ -
Характеристики
Напряжение
220 - 240 V
Входная мощность
2000 W
Макс. размер круга
230 мм
Длина кабеля
4 м
Скорость холостого хода
6500 min-1
Диаметр шпинделя
M14
Класс защиты
II
Вес
4,3 кг
-
5717 036 110 EWS 20-230S Classic УШМ Размер: 249,4 кб