Алмазный круг для керамических материалов 125х22,2 мм Wumax
Алмазный круг для керамических материалов 125х22,2 мм Wumax
Артикул:1668167125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеУниверсальное применение
Предназначен для сухой и влажной резки различных материалов при строительстве и ремонтных работах.
Присоединение сегмента
Высокотемпературное спекание
Область применения
Применяется для обработки глазурованной плитки, кафеля, различных керамических материалов. -
Характеристики
- Диаметр (Ø): 125 мм
- Просверленное отверстие: 22,2 мм
- Толщина сегмента: 2 мм
- Высота сегмента: 7 мм
- Количество сегментов: Сплошной
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
- Упаковка: Блистер, 1 шт
-
Алмазный круг для керамических материалов Размер: 341,4 кб