Алмазный диск по асфальту d350х25,4мм, WUMAX
Алмазный диск по асфальту d350х25,4мм, WUMAX
Артикул:1668118350
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный диск, разработанный для дорожного строительства
- Специальные защитные сегменты защищают основное тело диска от подрезания
- Для ручных бензорезов и нарезчиков швов
- Для сухой и мокрой резки
- Асфальт/Сухая резка, Резка с водой
- Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей
- Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов
- Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
- Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
- Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы
- Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности
- Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя
- Не следует использовать для бокового шлифования
- Используйте соответствующий защитный колпак
- Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам
-
Характеристики
- Диаметр (Ø): 350 мм
- Посадочное отверстие: 25,4/20 мм
- Присоединение сегмента: Лазерная сварка
- Высота сегмента: 10 мм
- Толщина сегмента: 3,3 мм
- Кол-во сегментов: 21 шт.
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
-
Алмазный диск по асфальту 1 668 118 XX0 Размер: 2,4 мб