Алмазный диск по бетону ECO d350*25,4/20 мм, WUMAX
Алмазный диск по бетону ECO d350*25,4/20 мм, WUMAX
Артикул:1668153350
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазный диск для использования на строительных площадках, особенно в бетоне
- Для ручных бензорезов, нарезчиков швов и использования в станках
- Для сухой и мокрой резки
Высокотемпературное спекание
Область применения
Сухая резка, резка с водой
Внимание
- Алмазные режущие диски затупляются при чрезмерно высоких скоростях вращения и слишком быстро изнашиваются при недостаточных скоростях вращения периферийных поверхностей
- Если теряется легкость резания (на что указывает сильное искрение), повторно заточите диск резанием абразивного материала, например песчаника, сделав несколько надрезов
- Работайте без приложения давления – вес машины достаточен. Повышенное давление приводит к повышенному износу.
- Алмазные режущие диски предназначены для прямой резки. Кривой рез деформируют тело диска что приводит к появлению трещин в сердцевине и отрыву сегментов – опасность травмирования!
- Несмотря на уровень безопасности, обеспечиваемый инструментом, всегда надевайте защитные очки и одежду во время работы
- Соблюдайте информацию на этикетке (максимальная скорость вращения), ограничения по использованию и инструкции по технике безопасности
- Стрелка направления на диске должна соответствовать направлению вращения шпинделя
- Не следует использовать для бокового шлифования
- Используйте соответствующий защитный колпак
- Если диск зажат неправильно, используются неправильно или повреждён, он представляет опасность и может привести к серьезным травмам
Сухая резка, резка с водой -
Характеристики
- Диаметр: 350 мм
- Посадочное отверстие: 25,4/20 мм
- Толщина сегмента: 3,2 мм
- Высота сегмента: 10 мм
- Количество сегментов: 24 шт
- Макс. скорость вращения: 80 м/с
-
Алмазный диск по бетону ECO Размер: 151,7 кб