Алмазная чашка для бетона RED LINE, 125 мм
Алмазная чашка для бетона RED LINE, 125 мм
Артикул:0668124125
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеАлмазная чашка для бетона RED LINE, 125 мм
Подходит для обработки поверхностей при сочетании различных материалов (бетон, гранит и т.д.)
Применение:
- Обработка бетона
- Удаление граффити, плиточного клея, химических консервантов
- Выравнивание кромок и снятие заусенец
- Выравнивание бетонных полов
- Конечная обработка бетонных лестниц и поверхностей при монолите
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
125 мм
Высота сегмента
5 мм
Количество сегментов
18 шт
Посадочное отверстие
22,23 мм
Частота вращения, макс.
12250 об./мин
Линейная скорость, макс.
80 м/с
-
Чашки для бетона Red Line Размер: 246,7 кб