Дальномер лазерный LDM 50S, WURTH
Дальномер лазерный LDM 50S, WURTH
Артикул:5709300550
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеТочный лазерный дальномер, диапазон измерения до 50 мФункции:
- Точность ± 1,5 мм, дальность 50 м по стандарту ISO 16331-1
Защита от ударов с очень толстыми мягкими компонентами
4-строчный большой дисплей с подсветкой
Отличная читаемость
Контрольный уровень изменяемый
- Позволяет проводить измерения от передней кромки измерительного инструмента
- Позволяет проводить измерения от задней кромки измерительного инструмента
- Позволяет выполнять измерения от центра резьбы на штативе
Позволяет проводить измерения из пазов и углов
¼ ” Винт штатива
Обеспечивает точное измерение со штатива
Автоматическое выключение лазерного луча и выключение устройства
- Инклинометр 4 x 90 °
- Выравнивание, измерение уклона или уклона кровли
- Сменный блок м / дюйм / фут /; десятичная и дробная части
- Отслеживание (непрерывное измерение)
- Макс. / Мин. отслеживание расстояния
- Таймер (самозапускающийся)
- Индикатор звукового сигнала
- Разрешения на включение и отключение
- Единичное измерение расстояния
- Расчет площади
- Расчет объема
- Пифагор (одинарный / двойной косвенный)
- Сложение и вычитание
- Инклинометр
- Память (99 значений)
- Лазерное излучение, не смотрите на луч, лазерный продукт класса 2.
- Требуется 2 батарейки AAA (не входят в комплект)
-
Характеристики
Функции:
- Единичное измерение расстояния
- Расчет площади
- Расчет объема
- Пифагор (одинарный / двойной косвенный)
- Сложение и вычитание
- Инклинометр
- Память (99 значений)
-
Дальномер лазерный LDM 50S Professional, WURTH Размер: 259 кб