Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Спрей для очистки кондиционеров, 300 мл

Артикул: 089376410
Спрей для очистки кондиционеров, 300 мл

Спрей для очистки кондиционеров, 300 мл

Артикул:089376410

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Специальное средство для дезинфекции и чистки системы кондиционирования воздуха автомобиля.

    Дезинфицирует, очищает и защищает

    • Эффективно убивает микробы, бактерии и грибок
    • Избавляет от неприятных запахов
    • Предотвращает аллергическую реакцию на бактерии и другие микроорганизмы

    Очень длинный шланг со специальной насадкой для непосредственного добавления средства в теплообменник системы кондиционирования воздуха

    • Обеспечивает долгосрочный эффект, дезинфицируя и очищая места образования
    • Благодаря нанесению спрея средство проникает в более толстые слои загрязнений и очищает масляные пятна

    Эффективность подтверждена независимым институтом

    • Доказано: убивает микробы
    • 100% избавление от микробов за 5 минут

    Величина pH: 5,0

    Не содержит AOX

    Снижает негативное воздействие на почву и водные потоки, предотвращает проблемы с местной системой контроля за сточными водами

    Каждый баллон оснащен шлангом для распыления

    Полиэтиленовый шланг длиной около 80 см со специально разработанным наконечником Примечание
    • Рекомендуется проведение дезинфекции и чистки системы кондиционирования воздуха (испарителя, вентиляционных каналов и др.) как минимум раз в год.
    • Эффективность дезинфицирующего средства была доказана в рамках проверки и оценки химических процессов Немецким обществом гигиены и микробиологии (DGHM).
    Инструкция:
    • Выключите систему кондиционирования воздуха и вентиляцию
    • Опустите трубку баллона в слив конденсата
    • Распылите половину баллона (около 30 сек.) (баллон рассчитан на два применения)
    • Размякшие загрязнения легко отделятся от слива
    • Подождите 10 мин. перед запуском системы кондиционирования воздуха
  • Характеристики
    :
    • Содержание: 300 мл
    • Химическая основа: Изопропанол
    • Запах/аромат: Спирт
    • Цвет: Бесцветный
    • Температура воспламенения, мин.: 13 °C
    • Плотность: 0,88 г/см?
    • Не содержит AOX: Да
    • Разлагается биологически: Нет
    • Устойчивость при хранении, с момента изготовления: 18 месяц
    • Температура обработки, макс.: 30 °C
    • Температурный диапазон применения, макс.: 30 °C
    • Термостойкость, макс.: 30 °С