Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М12х50

Артикул: 005312 50
Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М12х50

Болт с 6-гр. гол., к.п. 8,8, DIN 931, (A2K) М12х50

Артикул:005312 50

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 50

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4014, сталь, класс прочности 8.8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    ISO 4014 заменяет DIN 931 | Имеются некоторые сходства | Номинальные размеры увеличены | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14 и M22.
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M12

    Длина (l1)

    50 мм

    Высота головки винта (k1)

    8 мм

    Внешний привод (s1)

    SW19

    Нормы

    DIN 931

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    8.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Форма головки

    Шестигр. головка

    Тип привода

    Наружный шестигранник

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Исполнение резьбы

    Частичная резьба

    Длина резьбы (метрическая резьба) (b)

    30 мм

    Соответствие ROHS

    Да