Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт c цилиндр.гол., к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) М4х10

Артикул: 00404 10
Винт c цилиндр.гол., к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) М4х10

Винт c цилиндр.гол., к.п. 4.8, DIN 84, (А2К) М4х10

Артикул:00404 10

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 250

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 84, оцинкованная сталь 4.8, голубое пассивирование (A2K)

    Примечание
    DIN 84 более не применяется и заменен на ISO 1207.
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    M4

    Длина (l1)

    10 мм

    Диаметр головки (dk )

    7 мм

    Высота головки винта (k1)

    2,6 мм

    Нормы

    DIN 84

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    4.8

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствие ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндрическая головка

    Тип привода

    Шлиц

    Внутренний привод

    SL

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Шаг резьбы

    0,7 мм

    Форма резьбы

    Стандартная метрическая резьба

    Класс продукта

    A