Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Винт с вн.6-гр.,к.п.10.9,DIN 912, (б/покр) Мелкая резьба M20x1,5х65 (для прим.в автомоб.пром-сти)

Артикул: 008020565
Винт с вн.6-гр.,к.п.10.9,DIN 912, (б/покр) Мелкая резьба M20x1,5х65 (для прим.в автомоб.пром-сти)

Винт с вн.6-гр.,к.п.10.9,DIN 912, (б/покр) Мелкая резьба M20x1,5х65 (для прим.в автомоб.пром-сти)

Артикул:008020565

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Винт с внутренним шестигранником, DIN 912, мелкая резьба, сталь, класс прочности 10.9, без покрытия

    Примечание
    DIN 912 более не применяется и заменен на ISO 4762 и ISO 12474. Имеются некоторые сходства (номинальный диапазон изменен | стандарт резьбы определяется ISO 4762, мелкая резьба теперь относится к ISO 12474).

  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (d1)

    M20 x 1,5

    Длина (l1)

    65 мм

    Диаметр головки (dk)

    30 мм

    Высота головки винта (k1)

    20 мм

    Стандарты

    ISO 12474

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    10.9

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма головки

    Цилиндрическая головка

    Тип привода

    Внутренний шестигранник

    Внутренний привод (s1)

    IS17

    Тип резьбы

    Метрическая резьба

    Шаг резьбы

    1,5 мм

    Форма резьбы

    Мелкая резьба

    Класс продукта

    A