Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Гайка шестигранная М10 кл. пр. 10, оцинк.

Артикул: 452850310
Гайка шестигранная М10 кл. пр. 10, оцинк.

Гайка шестигранная М10 кл. пр. 10, оцинк.

Артикул:452850310

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 500

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    ISO 4032, сталь оцинкованная, 10, толстопленочное пассивирование (VZD)

    Соединительные элементы с толстопленочным цинковым пассивированием (VZD) без содержания хрома (VI) обеспечивают современную альтернативу покрытиям, содержащим хром (VI). Покрытие состоит из слоя цинка с пассивированием на основе хрома (III).

    Преимущества:
    • Не содержащая хром (VI) альтернатива для A2C и A3C
    • Термостойкость до 120 °C
    • Равномерное нанесение покрытия
    Примечание
    ISO 4032 заменяет DIN 934 | Общие характеристики отсутствуют | Номинальный диаметр изменен | Высота некоторых гаек изменена | Размер под ключ изменен для M10, M12, M14, M22 | Только для стандартной резьбы | Мелкая резьба перемещена в ISO 8673.
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (D)

    M10

    Высота (m1)

    8,4 мм

    Внешний привод (s1)

    SW16

    Стандарты

    ISO 4032

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    10

    Поверхность

    Оцинковка

    Соответствует ROHS

    Да

  • Гайки Размер: 133,5 кб