Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Гайка DIN985-I10I-SW13-(VZD)-M8

Артикул: 037058
Гайка самоконтр. к.п. 10 DIN985 (VZD) M8

Гайка DIN985-I10I-SW13-(VZD)-M8

Артикул:037058

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    DIN 985, сталь оцинкованная, I10I, толстопленочное пассивирование (VZD)

    Соединительные элементы с толстопленочным цинковым пассивированием (VZD) без содержания хрома (VI) обеспечивают современную альтернативу покрытиям, содержащим хром (VI). Покрытие состоит из слоя цинка с пассивированием на основе хрома (III).

    Преимущества:
    • Не содержащая хром (VI) альтернатива для A2C или A3C
    • Термостойкость до 120 °C
    • Равномерное распределение покрытия
    Примечание
    • Шестигранные гайки с незначительной номинальной высотой, соответствующие стандарту DIN 985, не выдерживают испытательные нагрузки согласно ISO 898-2
    • Обозначение класса прочности имеет две вертикальные линии, добавленные перед и после класса прочности для различия.
    DIN 985 более не применяется и заменен на ISO 10511. Имеются некоторые сходства (Резьбы M7, M18, M22, M27, M33 и резьбы с номинальным диаметром > M36 более не используются | Высота резьбы изменена | Высота гаек изменена | Размер под ключ изменен для резьб M10, M12 и M14 в размере 16, 18 и 21 мм | Классы прочности изменены на 04 и 05).
  • Характеристики

    Тип резьбы x номинальный диаметр (D)

    M8

    Высота (m1)

    8 мм

    Внешний привод (s1)

    SW13

    Стандарты

    DIN 985

    Материал

    Сталь

    Класс прочности

    10

    Поверхность

    Оцинковка

    Соответствует ROHS

    Да

    Форма

    Низк.

    Принцип работы стопора

    Полиамидное кольцо зажимной детали

    Функция блокировки

    Устройство для предотвращения потерь, с зажимом    

  • Гайки Размер: 133,5 кб