Хомут металлический оцинк. сталь d120-140мм. Wumax
Хомут металлический оцинк. сталь d120-140мм. Wumax
Артикул:2539012140
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеС асимметричным замком, диапазон зажима 120-140 мм
Асимметричный корпус
- Равномерное распределение усилия
- Головка хомута не отклоняется в сторону при затяжке
Предотвращение травм и повреждений шлангов
Область применения
- Топливопроводные системы
- Системы воды для охлаждения/подогрева
- Пневматические линии
- Крепеж общего назначения
-
Характеристики
Материал ленты
Сталь
Поверхность ленты
Оцинкованная
Материал винта
Сталь
Материал корпуса
Резина
Диапазон зажима, мин./макс.
120-140 мм
Тип привода
Шлиц/шестигранник
-
Хомуты металлические Размер: 98,3 кб