Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Хомут металлический оцинк. сталь d32-50мм. Wumax

Артикул: 253903250
Хомут металлический оцинк. сталь d32-50мм. Wumax

Хомут металлический оцинк. сталь d32-50мм. Wumax

Артикул:253903250

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    С асимметричным замком, диапазон зажима 32-50 мм

    Асимметричный корпус
    • Равномерное распределение усилия
    • Головка хомута не отклоняется в сторону при затяжке
    Гладкая лента с внутренней гравировкой и скругленными кромками
    Предотвращение травм и повреждений шлангов

    Область применения
    • Топливопроводные системы
    • Системы воды для охлаждения/подогрева
    • Пневматические линии
    • Крепеж общего назначения
  • Характеристики

    Материал ленты

    Сталь

    Поверхность ленты

    Оцинкованная

    Материал винта

    Сталь

    Материал корпуса

    Резина

    Диапазон зажима, мин./макс.

    32-50 мм

    Тип привода

    Шлиц/шестигранник

  • Хомуты металлические Размер: 98,3 кб