Универсальная ленточная стяжка, нерж. 8ммX5м
Универсальная ленточная стяжка, нерж. 8ммX5м
Артикул:054700010
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля изготовления хомутов для шлангов индивидуальных размеров и форм в сочетании с винтовой стяжкой.
Область применения
Фиксатор и крепежный элемент -
Характеристики
Материал натяжной ленты
1.4310 нерж. сталь A2
Поверхность
Без покрытия
Ширина
8 мм
Длина
5 м
Соответствует ROHS
Да
-
Универсальная ленточная стяжка, нерж. 8ммX5м Размер: 92,2 кб