Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Замок для ленты знаков - А2-В12ММ-1/2

Артикул: 05292 12
Замок для ленты знаков - А2-В12ММ-1/2

Замок для ленты знаков - А2-В12ММ-1/2

Артикул:05292 12

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Замок для ленты знаков

    Область применения

    Для изготовления хомутов для шлангов и трубопроводов практически любого размера с использованием устройства для стяжки и обрезки
    • Для соединения шлангов (сплошной лентой для зажимов)
    • Для установки знаков, вывесок, распределительных коробок и т. д. (с помощью стяжной ленты и кронштейнов)
  • Характеристики

    Материал

    Нерж. сталь A2, 1.4301

    Ширина ленты

    12,7 мм

  • 05291_12 Размер: 1,8 мб