Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шуруп самосверл. впотай с зенковкой 3,9х16

Артикул: 0207083916
Шуруп самосверл. впотай с зенковкой 3,9х16

Шуруп самосверл. впотай с зенковкой 3,9х16

Артикул:0207083916

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сталь, оцинкованная, с синей пассивацией, привод PH
    • Резьба самонарезающего винта
    • Самонарезающий винт для оконных конструкций, предназначенный для использования в оконных конструкциях из UPVC
    • Для соединения профилей из UPVC с металлической арматурой (до 2,5 мм) и для крепления фурнитуры на профилях с металлическими ребрами жесткости (до 2,5 мм)
  • Характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Соответствует ROHS

    Да

    Номинальный диаметр (d1)

    3,9 мм

    Длина (l1)

    16 мм

    Диаметр головки (dk)

    7,5 мм

    Высота головки винта (k1)

    3,05 мм

    Длина самореза со сверлом (lp)

    4,5 мм

    Внутренний привод

    PH2

    Форма головки

    Потайная головка с гранями

    Диаметр сверла самонарезающего винта

    3,1 мм

    Форма наконечника

    Сверловидный наконечник

    Прочий стандарт

    WN 207

    Декларация о производительности (EU-CPR)

    Нет

    Тип резьбы

    Резьба самонарезающих винтов

    Исполнение резьбы

    Полная резьба