Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Шуруп самосверлящий впотай 3,9х19

Артикул: 0207183919
Шуруп самосверлящий  впотай 3,9х19

Шуруп самосверлящий впотай 3,9х19

Артикул:0207183919

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1000

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Сталь, оцинкованная, синяя пассивированная, с рельефной потайной головкой, привод PH, для неавтоматизированных резьбовых соединений
    • Резьба самонарезающего винта
    • Самонарезающий винт для оконных конструкций для использования в оконных конструкциях из UPVC
    • Для соединения профилей из UPVC с металлическим армированием (до 2,5 мм) и для крепления фурнитуры на профилях с металлической жесткостью (до 2,5 мм)
  • Характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованная

    Соответствие RoHS

    Да

    Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)

    ST3,9

    Длина (l1)

    19 мм

    Диаметр головки (dk)

    7 мм

    Высота головки (k1)

    3,05 мм

    Длина наконечника сверла (lp)

    4,5 мм

    Диаметр наконечника сверла (dp)

    3,1 мм

    Внутренний привод

    PH2

    Тип головки

    Рельефная потайная головка

    Форма наконечника

    Сверлильный наконечник

    Тип резьбы

    Самонарезающая резьба