Винт самонарезающий SCR-DRYWL-DBTHR-CS-H2-MG/WUE-3,9X25
Винт самонарезающий SCR-DRYWL-DBTHR-CS-H2-MG/WUE-3,9X25
Артикул:017933925
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеДля быстрого и простого крепления гипсокартона или дранок к деревянному основанию
- Для шуруповерта с автоматической подачи и вставкой
- Рожковая головка
- Двухскоростной
- Фосфатированный (защита от ржавчины при кратковременном использовании в условиях влажности, например, на этапе строительства или транспортировки)
- Крепление гипсокартонных или деревянных планок к деревянному основанию
- Крепление деревянных опорных плит к деревянному основанию
Убедитесь, что винты достаточно длинные при креплении подвесных кронштейнов к деревянным основаниям. При использовании аккумуляторного шуруповерта для гипсокартона TBS 18-A и шуруповерта для гипсокартона S 50 TB используйте вставку с автоматической подачей S 50 TB-M.
Одобрено в соответствии с EN 14566:2008 -
Характеристики
Номинальный диаметр (d)
3,9 мм
Длина (l)
25 мм
Длина резьбы
18 мм
Диаметр головки (dh)
8,5 мм
Внутренний привод
H2
Материал
Закаленная сталь
Поверхность
Фосфатированное исполнение
Подходит для использования в следующих материалах
Древесина
Древесный материал
Мягкая древесина
Фанера BSP
Брус клееный из шпона LVLОбласть применения
Монтаж гипсовых плит
Полносборное строительство
Внутренняя арматура
Деревянное строительство
Строительство из деревянных облицовочных панелей
Элементное строительствоФорма головки
Рожковая головка
Диаметр сердечника
2,5 мм
Тип резьбы
Резьба для шурупов по дереву
Форма резьбы
Двухходовая резьба
Форма наконечника
Наконечник
Соответствует ROHS
Да