Стопорное кольцо на вал 10х1,0, DIN 471
Стопорное кольцо на вал 10х1,0, DIN 471
Артикул:043810
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 471, фосфатированная и промасленная пружинная сталь
- Для безопасного ограничения подвижности соединений на вращающихся валах, и в опорных отверстиях.
- Высокое давление, сила натяжения и ударная сила передаются без кручения.
- Передача высокой осевой нагрузки на детали и ее распределение на стенки паза.
- Кольца вала также можно использовать на высоких скоростях.
Предназначено для фиксации на валу втулок, подшипников, рычагов и пр.
Способ применения
Для установки и снятия колец необходимо использовать специальные съемники. -
Характеристики
Подходит для валов
10 мм
Подходит для диаметра паза
9,6 мм
Внутренний диаметр (d1)
9,3 мм
Ширина проушины (a1)
3,3 мм
Ширина (b1)
1,8 мм
Толщина (s1)
1 мм
Стандарты
DIN 471
Конструкция
Стандартное исполнение
Материал
Пружинная сталь
Поверхность
Фосфатированный + промасленный или смазанный
Соответствует ROHS
Да
-
Стопорные кольца на вал Размер: 98 кб