Стопорное кольцо в отверстие 110х4,0 DIN 472
Стопорное кольцо в отверстие 110х4,0 DIN 472
Артикул:0439110
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеDIN 472 для отверстий. Стандартного вида, изготовлено из пружинной фосфатированной и промасленной стали.
Выдерживают высокие осевые нагрузки
Область применения
Предназначено для фиксации в отверстии втулок, подшипников, рычагов и пр.
Способ применения
Для установки и снятия колец необходимо использовать специальные съемники -
Характеристики
Подходит для отверстий
110 мм
Подходит для диаметра паза
114 мм
Внешний диаметр (d1)
117 мм
Ширина проушины (a1)
10,4 мм
Ширина (b1)
9 мм
Толщина (s1)
4 мм
Стандарты
DIN 472
Материал
Пружинная сталь
Поверхность
Фосфатированный + промасленный или смазанный
Конструкция
Стандартное исполнение
Форма
J
Соответствует ROHS
Да
-
Стопорные кольца в отверстие Размер: 96,9 кб