Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Пербунановое кольцо 20.00х3.00, DIN 3771

Артикул: 046802030
Пербунановое кольцо 20.00х3.00, DIN 3771

Пербунановое кольцо 20.00х3.00, DIN 3771

Артикул:046802030

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 25

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Метрическое
    • Изготовлено из пербунана N (каучук нитрильный), PN 70 ± 5
    • Термостойкость: От -30°C до +100°C
    • Небольшие, легко устанавливаемые, надежные уплотнительные элементы.
    • Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху и легким кислотам.
    Область применения

    Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
    • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
    • Транспортно-экспедиционные агентства
    • Автобусные парки
    • Автомобильные парки
    • Строительные машины
    • Мастерские технического обслуживания и ремонта
    • Машиностроение и т. д.
  • Характеристики

    Внутренний диаметр (d1)

    20 мм

    Толщина (h1)

    3 мм

    ISO

    3601-1

    Конструкция

    Метрическая

    Материал

    NBR (Синтетический каучук)

    Поверхность

    Без покрытия

    Твердость по Шору A

    70 +/- 5

    Цвет

    Черный цвет

    Термостойкость, мин./макс.

    от -30 до 100 °C

    Соответствует ROHS

    Да

  • Пербунановые кольца Размер: 98,2 кб