Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Заклепка-гайка потай мал. (А2В)-(0,5-3,0)-13х7,9-M6 ZEBRA

Артикул: 0917760
Заклепка-гайка потай мал. (А2В)-(0,5-3,0)-13х7,9-M6 ZEBRA

Заклепка-гайка потай мал. (А2В)-(0,5-3,0)-13х7,9-M6 ZEBRA

Артикул:0917760

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 100

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2B), с уменьшенной потайной головкой и насечками

    Резьбовые заклепки можно использовать в качестве клепанных и винтовых соединений.
    В обоих случаях обеспечивается надежное соединение, а также возможность крепления дополнительных компонентов при помощи стандартных винтов.

    Заклепка устанавливается с одной стороны, поэтому она подходит для закрытых профилей

    Простая, быстрая и преимущественно автоматическая установка

    Не требуется зенкование просверленных отверстий

    Неизменно высокое качество установки

    Устойчивая заклепка с высокопрочной резьбой

    Улучшенная эффективность благодаря быстрой и надежной установке, а также высокому качеству

    Область применения
    Благодаря устойчивости к прокручиванию, наилучшим образом подходит для мягких материалов, таких как алюминий, дерево, пластмасса, асбест.

    Примечание
    Указанные значения извлечения являются стандартными нормативными значениями. Информация может отличаться в зависимости от детали, размера отверстия и неровности поверхности.
  • Характеристики

    Материал

    Сталь

    Поверхность

    Оцинкованный

    Тип резьбы x номинальный диаметр (D)

    M6

    Длина (l1)

    13 мм

    Диаметр головки (d1)

    9 мм

    Внешний диаметр (d2)

    7,9 мм

    Высота головки винта (k1)

    0,50 мм

    Диапазон зажима, мин./макс. (s1)

    0,5-3,0 мм

    Диаметр отверстия

    8 мм

    Деталь хвостовика

    С накатным хвостовиком

    Разрушающая нагрузка при растяжении

    10000 Н

    Разрушающая нагрузка при сдвиге

    4400 Н

    Момент затяжки, макс.

    10 Нм

    Форма головки

    Мелкая потайная головка