Фреза D9,6-AL19MM
Фреза D9,6-AL19MM
Артикул:0616001031
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеСтандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, титана, твердых и прочных материалов (напр. Hardox) и твердых цветных металлов.
- Короткая стружка и высокое качество обработки поверхности
- Изготовлено в соответствии со строгими стандартами качества, включая полную проверку паяных соединений
Удаление заусенцев, обработка контуров, поверхностей и сварных швов, зубонарезание, снятие фасок/скругление кромок
Примечание
При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки. -
Характеристики
Форма
Цилиндрическая форма с зубовидным разрезом
Диаметр головки x длина режущей кромки
9,6 x 19 мм
Длина
64 мм
Диаметр хвостовика
6 мм
Обрабатываемые материалы
Сталь
Чугун
Нержавеющая сталь
Специальный сплав
Твердый и вязкий материал
Цветной металлПодходит для твердости до
60 HRC
Качество
Стандарт Würth
Тип зубьев
MX
Режущий материал
Карбид
Срок службы (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Эффективность резания (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Универсальность (оценка в баллах)
3 из 4 баллов
Характер управляемости (оценка в баллах)
2 из 4 баллов
Форма хвостовика
Цилиндрический
-
Фрезы Размер: 123,8 кб