Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Фреза HM-D6-AL4,7MM

Артикул: 0616003010
Фреза HM-D6-AL4,7MM

Фреза HM-D6-AL4,7MM

Артикул:0616003010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    Стандартная фреза с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, титана, твердых и прочных материалов (напр. Hardox) и твердых цветных металлов.
    • Короткая стружка и высокое качество обработки поверхности
    • Изготовлено в соответствии со строгими стандартами качества, включая полную проверку паяных соединений
    Область применения
    Удаление заусенцев, обработка контуров, поверхностей и сварных швов, зубонарезание, снятие фасок/скругление кромок

    Примечание
    При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.

  • Характеристики

    Форма

    Шарообразная форма

    Диаметр головки x длина режущей кромки

    6 x 4,7 мм

    Длина

    50 мм

    Диаметр хвостовика

    6 мм

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун
    Нержавеющая сталь
    Специальный сплав
    Твердый и вязкий материал
    Цветной металл

    Подходит для твердости до

    60 HRC

    Качество

    Стандарт Würth

    Тип зубьев

    MX

    Режущий материал

    Карбид

    Срок службы (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Эффективность резания (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Качество поверхности/финишная обработка (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Универсальность (оценка в баллах)

    3 из 4 баллов

    Характер управляемости (оценка в баллах)

    2 из 4 баллов

    Форма хвостовика

    Цилиндрический

  • Фрезы Размер: 123,8 кб