Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор фрез HM-ALU 5 шт

Артикул: 0616800000
Набор фрез HM-ALU 5 шт. Syska

Набор фрез HM-ALU 5 шт

Артикул:0616800000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    5 шт. Специализированные инструменты для обработки мягких цветных металлов, например алюминия и сплавов алюминия с содержанием кремния <= 10 %, а также для обработки меди, латуни и цинка. Также подходит для пластика и дерева.
    • Высокая эффективность и скорость отвода стружки, снижение налипания материала
    • Оптимизированная геометрия резания благодаря граненому исполнению
    • Плавная обработка и высокая скорость резания
    • Изготовлено в соответствии со строгими стандартами качества, включая полную проверку паяных соединений
    Область применения
    Для обработки контура, удаления заусенцев на внутренних отверстиях, фрезерования для подготовки к сварке наплавкой, фрезерных работ (удаление заусенцев, обработка сварных швов, контуров и пр.), а также для мелких и тонких компонентов в машиностроении и производстве пресс-форм и моделей.

    Примечание
    При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Убедитесь, что используете достаточно большую установочную длину. Рекомендуемая минимальная установочная длина составляет примерно 2/3 от длины хвостовика. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.

    Состав набора:
        Форма  Диаметр головки x 
     длина режущей кромки 
     Длина   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Цилиндрическая, с зубовидным разрезом  6 x 16 мм  50 мм  0616001411       1
     2  Цилиндрическая, с зубовидным разрезом  12 x 25 мм  65 мм  0616001441      1
     3  L-образная  12 x 25 мм  65 мм  0616002441      1
     4  Полукруглая  6 x 18 мм  50 мм  0616004411      1
     5  Полукруглая  12 x 25 мм  65 мм  0616004441      1

  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    5 шт.

    Обрабатываемые материалы

    Цветной металл

    Качество

    ZEBRA-Premium

    Тип зубьев

    ALU

    Режущий материал

    Карбид

    Диаметр хвостовика

    6 мм