Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор фрез HM-MX 5 шт

Артикул: 0616500000
Набор фрез HM-MX 5 шт.

Набор фрез HM-MX 5 шт

Артикул:0616500000

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Документация
  • Описание
    5 шт. Стандартные фрезы с системой разнонаправленных зубьев для универсальной обработки стали твердостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, титана, твердых и прочных материалов (например, Hardox) и твердых цветных металлов.
    • Короткая стружка и высокое качество обработки поверхности
    • Изготовлено в соответствии со строгими стандартами качества, включая полную проверку паяных соединений
    Область применения
    Удаление заусенцев, обработка контуров, поверхностей и сварных швов, зубонарезание, снятие фасок/скругление кромок

    Примечание
    При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Убедитесь, что используете достаточно большую установочную длину. Рекомендуемая минимальная установочная длина составляет примерно 2/3 от длины хвостовика. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.

    Состав набора:
        Форма  Диаметр головки x 
     длина режущей кромки 
     Длина   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Цилиндрическая, с зубовидным разрезом   9,6 x 19 мм  64 мм  0616001031       1
     2  L-образная  9,6 x 19 мм  64 мм  0616002031      1
     3  Шарообразная  9,6 x 8 мм  54 мм  0616003031      1
     4  Стрельчатая  9,6 x 19 мм  64 мм  0616007031      1
     5  Конус с закругленным концом  10 x 20 мм  65 мм  0616009031      1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    5 шт.

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун
    Нержавеющая сталь
    Специальный сплав
    Твердый и вязкий материал
    Цветной металл

    Подходит для твердости до

    60 HRC

    Качество

    Стандарт Würth

    Тип зубьев

    MX

    Режущий материал

    Карбид

    Диаметр хвостовика

    6 мм

  • Набор фрез НМ-МХ Размер: 94,4 кб