Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Набор фрез MX 10 шт.

Артикул: 0616000010
Набор фрез MX 10 шт.

Набор фрез MX 10 шт.

Артикул:0616000010

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    Стандартные фрезерные сверла со ступенчатой системой зубьев для универсальной обработки стали с твердостью < 60 HRC, чугуна, нержавеющей стали, специальных сплавов, твердых и прочных материалов (например, Hardox) и твердых цветных металлов.

    Поставляются в кассете системы ORSY®.
    • Дает короткую стружку и высокое качество поверхности
    • Изготовлено в соответствии со строгими стандартами качества, включая полный контроль паяных соединений
    • Подходит для системы ORSY®, компактная и практичная системная кассета с такими полезными деталями, как возможность штабелирования, оптимизированное соединение и простое открывание
    Область применения
    Снятие заусенцев, обработка контуров, обработка поверхностей, обработка сварных швов, профилирование, снятие фасок/скругление кромок

    Внимание
    При работе со шлифовальной насадкой всегда используйте подходящие средства защиты, например защитные перчатки и средства защиты органов зрения и слуха. Учитывайте рекомендуемую частоту вращения (n) и скорость резания (Vc) для обрабатываемого материала, а также данные таблиц о выборе инструментов в зависимости от материалов. Перед использованием шлифовальной насадки убедитесь, что насадка вращается с правильной частотой, и что крепление инструмента работает правильно. Убедитесь, что используете достаточно большую установочную длину. Рекомендуемая минимальная установочная длина составляет примерно 2/3 от длины хвостовика. Высокая производительность резания может привести к изменению цвета хвостовика. Изменение цвета вызвано экстремально высокой температурой инструмента и не угрожает безопасности. Материалы обычно обрабатываются при обратном вращении. Подходящие приводные инструменты: приводы с гибким валом, прямые шлифовальные машины, обычные и роботизированные станки.

    Состав набора:
        Форма  Диаметр головки x 
     длина режущей кромки 
     Длина   Артикул  Кол-во, 
     шт.
     1  Цилиндрическая, с зубовидным разрезом  6 x 18 мм  50 мм  0616001011       1
     2  Цилиндрическая, с зубовидным разрезом  9,6 x 19 мм  64 мм  0616001031      1
     3  L-образная  6 x 18 мм  50 мм  0616002011      1
     4  L-образная  9,6 x 19 мм  64 мм  0616002031      1
     5  Шарообразная  6 x 4,7 мм  50 мм  0616003010      1
     6  Шарообразная  9,6 x 8 мм  54 мм  0616003031      1
     7  Каплеобразная  12 x 21 мм  66 мм  0616005041      1
     8  Конфигурация в виде пламени  12 x 30 мм  75 мм  0616006041      1
     9  Стрельчатая  6 x 18 мм  50 мм  0616007011      1
     10   Стрельчатая  9,6 x 19 мм  64 мм  0616007031      1
  • Характеристики

    Количество деталей в ассортименте/комплекте

    10 шт.

    Обрабатываемые материалы

    Сталь
    Чугун
    Нержавеющая сталь
    Специальный сплав
    Твердый и вязкий материал
    Цветной металл

    Подходит для твердости до

    60 HRC

    Качество

    Стандарт Würth

    Тип зубьев

    MX

    Режущий материал

    Карбид

    Диаметр хвостовика

    6 мм