Бесплатная доставка при заказе от 150 рублей с НДС

Плашкодержатель М10-М11

Артикул: 06594
Плашкодержатель М10-М11

Плашкодержатель М10-М11

Артикул:06594

Цены доступны для авторизованных пользователей

Количество в упаковке: 1

Только для коммерческих организаций

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции

Если вы являетесь частным лицом

и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.


  • Описание
  • Характеристики
  • Описание
    С привинчивающимися стальными ручками для установки закрытых и щелевых штампов в соответствии с DIN EN 22568 и DIN EN 24231.

    Прочная конструкция и надежное крепление
    Корпус из литого под давлением цинка с зажимными винтами с накаткой и 90°-ным наконечником для установки плашки.

    Инструкции
    Плашка устанавливается в плашкодержатель на высоте среднего винта. Винты затягиваются отверткой. Плашка устанавливается вертикально на заготовку. Можно использовать с обеих сторон. При резке необходимо добавить достаточное количество смазочно-охлаждающей жидкости. После двух оборотов разрез можно прервать кратковременным поворотом назад.
  • Характеристики

    Материал

    Ковкий чугун

    Внутренний диаметр x высота

    30 x 11 мм