Полировальный круг, мягкий D150мм
Полировальный круг, мягкий D150мм
Артикул:067304 150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеМягкий
- Мощность снятия материала до трех раз выше при укороченном времени обработки
- Меньший вес покрытия для простоты обращения
- Низкое необходимое контактное давление, т.е. меньшая усталость
- Экономия затрат за счет существенно меньшего расхода пасты по сравнению с обычными тканевыми дисками
- Работа без образования полос за счет непрерывной смены структуры поверхности и объемного сложения
- Полировальные кольца изготовлены из инновационного эластичного матированного флиса с чисто механической связью, специально разработанного для глянцевой полировки
- 10 слоев
Применяйте пасту с работающей машиной.
Область применения
Для глянцевой полировки или шлифования до блеска почти всех полирующихся материалов в сочетании с полировальной пастойОбрабатываемые материалы
Cталь, нержавеющая сталь, детали из цветных металлов и пластмассы, покрытия
Инструкции
- Чем выше качество предварительного шлифования, тем быстрее и проще будет выполнить полировку. Для металлов требуется предварительная шлифовка с применением абразивной шкурки зерном 280 или 320.
- Каждая рабочая операция должна выполняться поперек или по диагонали к предыдущей.
- Важно: Если выполнять отдельные рабочие операции неаккуратно, то во время полировки дефекты поверхности становятся еще более очевидными.
- Для каждой пасты следует применять отдельный комплект полировальных колец. При смешивании разных паст результат обработки ухудшится.
- Очистку забившихся полировальных колец выполняйте легким нажатием проволочной щеткой.
- Удалите остатки полировочного материала с поверхности венской известью.
- Рекомендации по применению имеют общий характер и зависят от изначального качества поверхности и уровня требований к поверхности.
- Рекомендованная рабочая скорость: приблизительно 25 м/с (соответствует этапам 4–6 для PM 200-E).
- Подходящую скорость и порядок работы необходимо определять в каждом конкретном случае.
- Рекомендуется провести собственные предварительные испытания или проверки.
-
Характеристики
Диаметр (Ø)
150 мм
Диаметр посадочного отверстия
22,23 мм
Подходит для нержавеющей стали
Да
Подходит для стали
Да
Подходит для цветных металлов
Да