Полировальный круг, сизаль/ткань D150мм.
Полировальный круг, сизаль/ткань D150мм.
Артикул:067302 150
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
Описание4-слойное кольцо для полировки стали и нержавеющей стали в сочетании с полировочной пастой
Продольные и поперечные нити располагаются под углом приблизительно 45° к касательной (линии окружности).- Значительно меньше распушивания
- Более долгий срок службы, чем у тканевых дисков из ветоши
Предварительная полировка стали и нержавеющей стали в сочетании с полировальной пастой.
Обрабатываемые материалы
Сталь, нержавеющая сталь, в том числе твердые сплавы легких металлов (требуется предварительное испытание). -
Характеристики
Диаметр (Ø)
150 мм
Диаметр посадочного отверстия
22,23 мм
Подходит для нержавеющей стали
Да
Подходит для стали
Да
Подходит для цветных металлов
Нет
-
Полировальный круг, сизаль, ткань Размер: 96,2 кб