Держатель для ножовочных полотен
Держатель для ножовочных полотен
Артикул:071464 02
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
ОписаниеЛегкая и удобная в эксплуатации лучковая пила с алюминиевой рукояткой.
Очень легкая, чрезвычайно прочная и устойчивая к царапинам конструкция
Рама изготовлена из упрочненной металлической трубы с порошковым покрытием
Хорошее управление полотном
Пистолетная рукоятка изготовлена из алюминия с порошковым покрытием
Универсальное использование
Полотно может устанавливаться в 6 разных позиций
Быстрое натяжение и замена полотна
Полотно закрепляется с помощью зажимной системы быстрой смены инструмента в рукоятке -
Характеристики
Длина лезвия
300 мм
Длина (L)
400 мм
Высота
140 мм
-
Держатель для ножовочных полотен Размер: 94,2 кб