Полотно ножовочное по металлу Red Line Z24 300X13X0,65 мм
Полотно ножовочное по металлу Red Line Z24 300X13X0,65 мм
Артикул:0603300300
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
-
ОписаниеРазработаны для работы в самых тяжелых условиях
Агрессивная геометрия режущих зубьев
Быстрый и точный рез
Хорошая износостойкость и высокая гибкость
Обеспечивает максимально возможный срок службы
Применение
Для резки мягких металлов, например, меди, латуни и алюминия, дерева и пластмассы
Область применения
Мягкий металл, дерево и пластик -
Характеристики
Толщина материала, макс.
2 мм
Кол-во зубьев на единицу длины
24 шт./дюйм
Длина (L)
300 мм
Ширина (B)
12,5 мм
Толщина (H)
0,63 мм