Пилки для лобзика (дерево), 75х2,5, 5шт.
Пилки для лобзика (дерево), 75х2,5, 5шт.
Артикул:0608116111
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля распиловки твердого и мягкого дерева, ламинированных волокнистых плит, фанеры, фанеры с пропиткой, ДСП
Быстрое и чистое резание
- Многоцелевое полотно с прогрессивным шагом зубьев для тонких и толстых материалов
- Идеальное полотно для стройплощадок, так как одно полотно можно применять для всех видов работ и избежать многочисленных замен инструмента
Высокопроизводительное пильное полотно
Высокая производительность резания и долгий срок службы
Система цветового кодирования
Четыре контрастных цвета облегчают выбор подходящего полотна для лобзика
Полотно, идеально подходящее для каждого вида применения
Три уровня качества, адаптированные под область применения
Превосходные результаты резки
Оптимальное сочетание строительных материалов, шага зубьев и пильного полотна.
Примечание- Сильные механические и тепловые нагрузки сокращают срок службы полотна
- Охлаждение продлевает срок службы ваших полотен для лобзика
Твердое дерево, мягкое дерево (с пластиковым покрытием), волокнистые плиты, фанера, фанера с пропиткой, ламинат -
Характеристики
- Рабочая длина: 75 мм
- Шаг зубьев: 2,5 мм
- Особенно подходят для: Волокнистая плита с полимерным покрытием; Фанера
- Подходит для: Твердое дерево, мягкое дерево; Клееные лесоматериалы
- Толщина материала, мин./макс.: 3.0-30.0 мм
- Количество деталей: 5 шт.
- Зажим полотна электролобзика: T-образный хвостовик
- Длина (L): 100 мм
-
Пилки для лобзика (дерево) Размер: 716 кб