Пилки для лобзика (дерево), 90х2,0/3,0 5шт.
Пилки для лобзика (дерево), 90х2,0/3,0 5шт.
Артикул:0608116234
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеПрогрессивный шаг зубьев делает пилку идеальной для резки тонких и толстых материалов быстро и чисто.
- Выдающаяся пилка для строительных площадок
- Возможность непрерывной продолжительной работы одной пилкой
- Вариант замены сабельных пильных полотен.
- Для высокой производительности резки и длительного срока службы
- Для использования с лобзиками с Т-образным хвостовиком
-
Характеристики
- Рабочая длина: 90 мм
- Шаг зубьев, мин./макс.: 2-3 мм
- Вид: прогрессивный
- Особенно подходят для: Древесина лиственных пород, хвойных пород, фанера, древесноволокнистая плита, древесноволокнистая плита с пластиковым покрытием, клеенная древисина
- Толщина материала, мин./макс.: 2,0-65,0 мм
- Количество деталей: 5 шт.
- Зажим полотна электролобзика: T-образный хвостовик
- Длина (L): 117 мм
-
Пилка для лобзика (дерево) Размер: 1,6 мб