Пилка для лобзика (металл), 66х1,1/1,5, 5 шт.
Пилка для лобзика (металл), 66х1,1/1,5, 5 шт.
Артикул:060811593
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеВысококачественное полотно для лобзика для резки металлов
Быстрое и чистое резание
- Многоцелевое полотно с прогрессивным шагом зубьев для тонких и толстых материалов
- Идеальное полотно для стройплощадок, так как одно полотно можно применять для всех видов работ и избежать многочисленных замен инструмента
Высокопроизводительное пильное полотно
Высокая производительность резания и долгий срок службы
Система цветового кодирования
Четыре контрастных цвета облегчают выбор подходящего полотна для лобзика
Полотно, идеально подходящее для каждого вида применения
Три уровня качества, адаптированные под область применения
Превосходные результаты резки
Оптимальное сочетание строительных материалов, шага зубьев и пильного полотна.
Охлаждение продлевает срок службы ваших полотен для лобзика
- Масло для сверления и резки для мягкой стали, нержавеющей стали и основных цветных металлов
- Терпентин, керосин или смесь терпентина/керосин для алюминия и сплавов алюминия
Толстый и тонкий листовой металл, цветные металлы, стальные трубы, чугунные трубы и алюминий -
Характеристики
- Рабочая длина: 66 мм
- Шаг зубьев, мин./макс.: 1.1-1.5 мм
- Особенно подходят для: Тонколистовые металлы
- Подходит для: Алюминий; Цветной металл
- Толщина материала, мин./макс.: 1.0-3.0 мм
- Количество деталей: 5 шт.
- Зажим полотна электролобзика: T-образный хвостовик
- Длина: 91 мм
-
Пилки для лобзика (металл) Размер: 1,5 мб