Пилка для сабельной пилы (кирпич/газобетон), 455X12,7, 1 шт.
Пилка для сабельной пилы (кирпич/газобетон), 455X12,7, 1 шт.
Артикул:0615745512
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеДля резки легких строительных материалов, таких как кирпич, газобетон и цементные материалы.
- Очень крупный зуб для быстрого реза
- Широкая толщина корпуса и толщина толстой стенки для высокой стабильности
- Ограничение глубины резания для безопасной работы
Star system:
- Четыре звезды: высокопроизводительность
- Три звезды: для чрезвычайно требовательных приложений, высокой производительности и длительного срока службы
- Две звезды: отличный лезвие для твёрдых материалов.
- Одна звезда: отличный стандартный лезвие для обычных материалов.
- Коричневый: подходит для дерева
- Синий: подходит для металла
- Серый: подходит для строительства/универсального применения
- Зеленый: подходит для нержавеющей стали
- Красный: подходит для специальных сплавов
-
Характеристики
- Длина (L): 455 мм
- Шаг зубьев: 12,7 мм
- Толщина: 1,5 мм
- Особенно подходит для: Кирпич, газобетон бетон
- Мин/макс. толщина материала: 0-365 мм
- Вид: Длинная
- Ширина: 51 мм
-
Пилка для сабельной пилы (кирпич, газобетон) Размер: 1,5 мб