Пилки для сабельной пилы (универсальная), 228X4,3
Пилки для сабельной пилы (универсальная), 228X4,3
Артикул:0615722842
Цены доступны для авторизованных пользователей
Только для коммерческих организаций
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ к более 4 000 видов продукции
Если вы являетесь частным лицом
и хотите приобрести продукцию нашей компании - перейдите на страницу Магазины, найдите ближайший к вам фирменный магазин, обратитесь туда чтобы получить квалифицированную консультацию и совершить покупку.
- Описание
- Характеристики
- Документация
-
ОписаниеБольшая широкому полотну лезвия обеспечивает идеальную резку под прямым углом
- Для использования с толщиной материала от 10 до 175 мм
- Крупный шаг зубьев 4,3 мм
-
Характеристики
- Длина (L): 225 мм
- Шаг зубьев: 4.3 мм
- Толщина: 1.6 мм
- Особенно подходит для: Дерево с металлом, ДВП, лиственные породы, мягкая древисина, ПВХ, пластики, асбестоцемент, пластик усиленный стекловолокном
- Подходит для: Сэндвич-панель
- Мин/макс. толщина материала: 10-175 мм
- Количество: 5 шт
-
Пилки для сабельной пилы (универсальная) Размер: 1,4 мб